Descrizione del prodotto
Mini Giovi rappresenta l'ultima generazione di luminaria LED per l'illuminazione stradale, progettata per adattarsi alle nuove sorgenti luminose e ai più avanzati sistemi di gestione e controllo della luce. Il corpo in alluminio pressofuso, con una superficie di esposizione al vento ridotta grazie al suo profilo basso e dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce una dissipazione ottimale del calore per un funzionamento efficiente e una lunga durata dei LED. L'ottica asimmetrica in PMMA ad alte prestazioni, resistente alle alte temperature e ai raggi UV, è accompagnata da un diffusore in vetro extra chiaro temperato, resistente agli shock termici e agli urti. La potenza assorbita è di 100 W con un flusso luminoso di 16010 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, assicurando un'illuminazione uniforme e sicura grazie alla tecnologia low flicker. La luminaria è dotata di protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, adatta a temperature ambientali da -30 °C a +50 °C. La finitura a polvere in colore antracite garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV. La connessione alla colonna è regolabile per diametri da 46 a 76 mm con diverse inclinazioni per applicazioni oscillanti o testa colonna. Dotata di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura, offre prestazioni elevate e affidabilità per l’illuminazione di passaggi pedonali e aree urbane. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi sinistro (SX)-attraversamenti pedonali