Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33105244
Cod. Produttore
33105244
Cod. EAN
8012952165289

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3483 LED 115W CLD ANT 1750K
MINIGIOVI 3483LED115W CLD GRA 1750Kl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: Mini Giovi AMBRA - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

115 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

91 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

1750 ... 1750 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

MINIGIOVI 3483 LED 115W illuminazione pubblica LED alta efficienza risparmio energetico