Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33105144
Cod. Produttore
33105144
Cod. EAN
8012952165272

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3483 LED 77W CLD ANT 1750K
Mini Giovi 3483 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per grandi aree. Il corpo in alluminio pressofuso garantisce una struttura resistente e leggera, con un design a basso profilo che riduce la resistenza al vento. Dotato di alette di raffreddamento integrate, assicura una dissipazione ottimale del calore per mantenere elevate prestazioni e lunga durata dei LED. L’ottica asimmetrica con sorgente luminosa LED Amber offre un flusso luminoso di 6896 lumen con un’efficienza di 90 lm/W e una temperatura di colore di 1750 K, ideale per un’illuminazione uniforme e sicura. L’apparecchio è resistente agli urti (IK09) e garantisce protezione IP66 contro polvere e acqua, con un ampio intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C. La verniciatura a polvere di colore antracite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’installazione è facilitata dall’attacco palo orientabile per diametri da 46 a 76 mm e da connettori stagni per un rapido montaggio. Dispone di valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro sovratensioni conforme alle normative EN 61547. Il prodotto è certificato secondo le norme EN60598-1, con classe di isolamento II e classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, ed è marcato ENEC+, CE e ZHAGA D4i. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi AMBRA - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

77 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

1750 ... 1750 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Mini Giovi 3483 LED 77W illuminazione stradale grandi aree