Descrizione del prodotto
Mini Giovi rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione stradale a LED, progettati per garantire un'illuminazione efficiente e sicura. Il corpo in alluminio pressofuso, dal design a basso profilo per ridurre la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento integrate che assicurano una dissipazione ottimale del calore, prolungando la durata e le prestazioni dei LED. La sorgente luminosa LED da 68W offre un flusso luminoso di 9641 lumen con una temperatura di colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 70, garantendo una luce uniforme e di qualità con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro extra-chiaro temperato assicurano resistenza agli urti e agli shock termici. Il fissaggio su palo è regolabile e adatto a diametri da 46 a 76 mm. La finitura in vernice poliestere antracite è resistente alla corrosione e ai raggi UV. L'apparecchio è certificato con classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e IK09, e rispetta le normative EN60598-1 con marcature ENEC+ e CE. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi - high performance - ciclabile