Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33107039
Cod. Produttore
33107039
Cod. EAN
8012952181487

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3482 LED 34W CLD ANTRAC. 3000K
Mini Giovi 3482 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e sicura. Il corpo in alluminio pressofuso, dal design a basso profilo, riduce la resistenza al vento ed è dotato di alette di raffreddamento integrate che assicurano un'ottimale dissipazione del calore, prolungando la durata e le prestazioni dei LED. La sorgente luminosa LED da 34 W con temperatura colore di 3000 K offre un flusso luminoso di 4474 lumen con un'efficienza di 132 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 70, garantendo una luce uniforme e priva di flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’apparecchio è resistente agli urti (IK09) e agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66, adatto a temperature ambientali da -30 °C a +50 °C. Il fissaggio è orientabile per adattarsi a pali con diametro da 46 a 76 mm e la verniciatura a polvere antracite garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Dispone di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa e dispositivi di protezione contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e l’etichetta energetica è C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi - high performance - ciclabile

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

34 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

132 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Mini Giovi 3482 LED 34W 3000K illuminazione stradale antracite