Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33107200
Cod. Produttore
33107200
Cod. EAN
8012952165180

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3482 LED 102W CLD ANTRACITE
Mini Giovi è un apparecchio per illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire elevate prestazioni luminose con un consumo energetico contenuto di 102 W. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design a basso profilo che riduce la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, assicurando così lunga durata e efficienza dei LED. La struttura è verniciata in antracite con polveri poliesteri resistenti alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato garantiscono una distribuzione luminosa stretta con interasse alto, ideale per l’illuminazione di piste ciclabili e aree stradali. L’apparecchio è dotato di protezione contro i fenomeni impulsivi secondo la normativa EN 61547, valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura. La sorgente luminosa LED a 4000 K offre un flusso luminoso di 14.911 lumen con un indice di resa cromatica CRI 70 e un’efficienza luminosa di 146 lm/W. Resistente agli urti (IK09) e con grado di protezione IP66, è adatto a temperature ambientali da -30 °C a +50 °C. Il montaggio è previsto su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento e varie opzioni di sensori su richiesta. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e il prodotto è certificato secondo le principali norme europee, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi - high performance - ciclabile

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

102 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED 102W Mini Giovi per illuminazione ciclabile antracite