Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33106100
Cod. Produttore
33106100
Cod. EAN
8012952165142

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3481 LED 68W CLD ANTRACITE
Mini Giovi è una luminaria LED di ultima generazione progettata per l’illuminazione stradale e vial, ideale per nuove sorgenti luminose e sistemi avanzati di gestione e controllo della luce. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design a basso profilo che riduce la resistenza al vento, integrando alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, garantendo così prestazioni elevate e lunga durata dei LED. L’ottica è in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e radiazioni UV, mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato, resistente agli shock termici e agli urti. La luminaria è dotata di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la normativa EN 61547. Offre un flusso luminoso di 9926 lumen con potenza assorbita di 68 W e temperatura colore di 4000 K, assicurando luce uniforme con flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. La classe di protezione IP66 e la resistenza meccanica IK09 la rendono adatta a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura operativa da -30 °C a 50 °C. L’attacco è orientabile per pali con diametro da 46 a 76 mm. La finitura è verniciata a polvere in colore antracite, resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La luminaria è conforme alle normative EN60598-1, certificata ENEC+, CE, ZHAGA D4i, e dispone di garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi - high performance - stradale ME

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

68 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Luminaria LED Mini Giovi 68W 4000K Stradale Antracite