Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33106500
Cod. Produttore
33106500
Cod. EAN
8012952168501

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3481 LED 50W CLD ANTRACITE
Mini Giovi rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione stradale a LED, progettati per integrare le nuove sorgenti luminose e i più avanzati sistemi di controllo e gestione della luce. Il corpo in alluminio pressofuso garantisce una bassa resistenza al vento grazie al suo profilo ridotto e alle alette di raffreddamento integrate, che assicurano un'ottimale dissipazione del calore per un funzionamento efficiente e duraturo dei LED. L'ottica in PMMA ad alto rendimento, resistente alle alte temperature e ai raggi UV, unita al diffusore in vetro extra-chiaro temperato, offre una luce uniforme e di qualità con un indice di resa cromatica CRI 70 e temperatura colore di 4000 K. Con un flusso luminoso di 7743 lumen e un consumo di 50 W, garantisce un'elevata efficienza luminosa di 155 lm/W. L'apparecchio è dotato di protezione contro i fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatto a condizioni ambientali da -30 °C a +50 °C. Il montaggio è versatile, con attacco palo in alluminio pressofuso regolabile per diametri da 46 a 76 mm. La finitura in vernice poliestere antracite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Include connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico. Certificato secondo le normative ENEC+, CE, ENEC e ZHAGA D4i, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi - high performance - stradale ME

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Mini Giovi LED 50W 7743lm IP66 Stradale Antracite