Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33105600
Cod. Produttore
33105600
Cod. EAN
8012952178814

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3480 LED 75W CLD 530MA
Mini Giovi 3480 LED 75W è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire un’illuminazione efficiente e affidabile di ampie aree esterne. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura in polvere polyester antracite, resistente alla corrosione e ai raggi UV, con un design aerodinamico che minimizza la resistenza al vento grazie alle alette di raffreddamento integrate, assicurando un’ottimale dissipazione del calore e una lunga durata del LED. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro, spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. Il sistema è dotato di sorgente luminosa LED da 75W con temperatura colore di 4000 K, un’efficacia luminosa di 154 lm/W e un flusso luminoso di 11513 lumen, con indice di resa cromatica CRI 70. L’illuminazione è a bassa flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’apparecchio è classificato IP66 e IK09, adatto per installazioni su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di regolazione dell’inclinazione. È conforme alle normative di sicurezza e dispone di protezione contro le sovratensioni secondo EN 61547. L’installazione è facilitata da connettori impermeabili e dotato di valvola anti-condensa e controllo automatico della temperatura con riarmo automatico. La classe di isolamento è II, con alimentazione in corrente alternata (AC) a 220-240 V e corrente nominale di 530 mA. L’illuminazione è ideale per applicazioni urbane e di grandi aree, garantendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi - high performance - grandi aree

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

154 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Mini Giovi 3480 LED 75W 4000K IP66 Illuminazione Stradale Urbana