Descrizione del prodotto
Mini Giovi 3480 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire un'illuminazione pubblica efficiente e affidabile. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo basso che minimizza l'esposizione al vento, mentre le alette di raffreddamento integrate ottimizzano la dissipazione del calore per un funzionamento ottimale dei LED. Questo apparecchio è dotato di un diffusore in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, e di un'ottica in PMMA ad alte prestazioni resistente ai raggi UV. Il fissaggio è regolabile per pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di inclinazione per diverse applicazioni. La lampada LED integrata ha una potenza di 68 W, un flusso luminoso di 9732 lumen e una temperatura colore di 4000 K, garantendo un'efficienza luminosa di 143 lm/W e una lunga durata di vita di 100000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. L'apparecchio è dotato di protezione contro le sovratensioni, un fattore di potenza superiore a 0,9, e presenta un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. La finitura è in colore antracite (RAL 7021) con verniciatura in polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Mini Giovi è conforme alle normative ENEC+, CE, ENEC e ZHAGA D4i, con certificazione di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi - high performance - grandi aree