Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33105000
Cod. Produttore
33105000
Cod. EAN
8012952165104

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3480 LED 34W CLD ANTRACITE
Mini Giovi rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione stradale a LED, progettati per le nuove sorgenti luminose e per i più recenti sistemi di gestione e controllo della luce. Il corpo in alluminio pressofuso garantisce una bassa resistenza al vento grazie al suo profilo ridotto e alle alette di raffreddamento integrate, che assicurano un'efficace dissipazione del calore per un funzionamento ottimale dei LED. Questo apparecchio è dotato di ottiche in PMMA ad alto rendimento, resistenti alle alte temperature e ai raggi UV, e di un diffusore in vetro extra-chiaro temperato, resistente agli shock termici e agli urti. L'attacco palo in alluminio pressofuso è regolabile per diverse applicazioni e il ciclo di verniciatura a polvere conferisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con finitura antracite. L'apparecchio integra connettore stagno per una rapida installazione, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico, protezione contro fenomeni impulsivi conforme alla normativa EN 61547 e funzioni CLD PROG integrate. Progettato per garantire elevata efficienza luminosa di 145 lm/W con potenza assorbita di 34W, emette un flusso luminoso di 4916 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 70. È caratterizzato da basso flicker per una luce uniforme e maggiore sicurezza visiva, elevata resistenza agli urti (IK09) e grado di protezione IP66, con un ampio intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C. Conforme alle normative EN60598-1, EN61547 e certificato ENEC+, CE, ZHAGA D4i, Mini Giovi offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi - high performance - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

34 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

145 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Mini Giovi LED 34W 4916lm IP66 Stradale Antracite