Descrizione del prodotto
Mini Giovi rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione stradale a LED, progettati per garantire elevate prestazioni luminose e un'efficienza energetica ottimale. Il corpo in alluminio pressofuso, caratterizzato da un design a basso profilo che riduce la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione efficace del calore, assicurando così il funzionamento ottimale e la lunga durata dei LED. L'ottica in PMMA ad alto rendimento, resistente alle alte temperature e ai raggi UV, unita al diffusore in vetro extra-chiaro temperato, garantisce una distribuzione della luce medio/comfort uniforme e di qualità. L'apparecchio, con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, è adatto per installazioni su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento variabile. La potenza assorbita è di 102 W con un flusso luminoso di 14.758 lumen e temperatura di colore di 4000 K, assicurando un'efficienza luminosa di 145 lm/W. Il dispositivo è inoltre dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. La finitura verniciata a polvere in colore antracite garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La durata stimata del mantenimento del flusso luminoso è di 100.000 ore con L90 B10, assicurando affidabilità e performance nel tempo.
Questa descrizione integra le caratteristiche tecniche, meccaniche ed estetiche dell'apparecchio, valorizzando i principali aspetti funzionali e qualitativi del prodotto. Descrizione del produttore: Mini Giovi - high performance - grandi aree