Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33104100
Cod. Produttore
33104100
Cod. EAN
8012952165074

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3479 LED 67W CLD ANTRACITE
Mini Giovi T4 è una luminaria LED di ultima generazione per l'illuminazione stradale e di grandi aree, progettata per garantire efficienza e durata nel tempo. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design a basso profilo che riduce la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una ottimale dissipazione del calore e un funzionamento stabile dei LED. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro extra-chiaro temperato assicurano una distribuzione asimmetrica della luce uniforme e sicura, con un flusso luminoso di 10512 lumen e una potenza assorbita di 67 watt. La luminaria offre un'efficienza luminosa di 157 lm/W, un indice di resa cromatica CRI 70 e una temperatura colore di 4000 K. È dotata di protezione contro i fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09. Il colore antracite con verniciatura a polvere garantisce protezione contro la corrosione e i raggi UV. L’installazione è facilitata da un attacco per pali da 46 a 76 mm, orientabile con inclinazioni specifiche. La luminaria è inoltre equipaggiata con connettore stagno per un rapido montaggio, valvola anticondensa e dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico. La durata del LED è stimata in 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. La classe energetica è C. Descrizione del produttore: Mini Giovi T4 - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

67 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

157 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Luminaria LED Mini Giovi 67W 10512lm Stradale Antracite