Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33104000
Cod. Produttore
33104000
Cod. EAN
8012952165067

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3479 LED 33W CLD ANTRACITE
Mini Giovi 3479 LED 33W è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in grandi spazi esterni. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso ad alta resistenza con un profilo basso che minimizza l'esposizione al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per un'ottimale dissipazione del calore, assicurando così elevate prestazioni e lunga durata delle sorgenti luminose. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e ai raggi UV. La temperatura di colore della luce emessa è di 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 70, e l'efficienza luminosa raggiunge i 159 lm/W, con un flusso luminoso di 5257 lumen e una potenza assorbita di 33 W. Il dispositivo è dotato di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e presenta un grado di protezione IP66 e una resistenza agli urti meccanici IK09, rendendolo adatto ad ambienti esterni difficili. La finitura è in vernice poliestere di colore antracite (RAL 7021), resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La connessione al palo è regolabile per diametri da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento per diverse applicazioni. Il prodotto garantisce un'illuminazione uniforme a basso flicker, migliorando la sicurezza visiva, e ha una durata stimata delle LED di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. La classe di isolamento è II e l'etichetta energetica è C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi T4 - grandi aree

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 33W Mini Giovi 3479 esterni