Descrizione del prodotto
Mini Giovi 3479 LED 100W è un apparecchio di illuminazione stradale di ultima generazione, progettato per grandi aree con sorgente luminosa a LED ad alta efficienza. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura antracite, caratterizzato da un profilo aerodinamico con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e garantire elevate prestazioni e lunga durata delle LED. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici, mentre l’ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV. Il sistema è dotato di connessione impermeabile per un’installazione rapida, valvola anticondensa, protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e controller di temperatura con riarmo automatico. La lampada integrata da 100 W offre un flusso luminoso di circa 15.769 lumen con temperatura colore 4000 K e resa luminosa di 158 lm/W, garantendo un’illuminazione asimmetrica a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è adatto per pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di regolazione dell’inclinazione. Ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, con temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C. Il design compatto e robusto, unito a funzioni integrate CLD PROG, lo rende ideale per l’illuminazione pubblica efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Mini Giovi T4 - grandi aree