Descrizione del prodotto
Mini Giovi 3478 è un apparecchio per l'illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire un'efficienza luminosa elevata con una potenza assorbita di 67 W. Il corpo in alluminio pressofuso, di colore antracite, presenta un design a basso profilo che riduce la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, assicurando il funzionamento ideale dei LED. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro extra-chiaro temperato conferiscono resistenza a temperature elevate, raggi UV e urti. L'apparecchio è dotato di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e dispositivi di controllo temperatura e protezione contro fenomeni impulsivi. La sorgente luminosa LED garantisce un flusso luminoso di 10.522 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 70. Il prodotto è resistente agli urti (IK09) e agli agenti atmosferici (IP66), con un ampio range di temperatura di esercizio da -30 °C a 50 °C. Il fissaggio è orientabile per pali da 46 a 76 mm di diametro. L'efficienza luminosa è di 157 lm/W, con un mantenimento del flusso luminoso garantito fino a 100.000 ore. L'apparecchio è certificato secondo le norme EN60598-1, con marcature ENEC+, CE e ZHAGA D4i, e dispone di etichetta energetica classe C.
Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e costruttive del prodotto, sottolineando la qualità dei materiali, l'efficienza energetica e la resistenza, senza superare i 1000 caratteri. Descrizione del produttore: Mini Giovi M1 - stradale