Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33103000
Cod. Produttore
33103000
Cod. EAN
8012952165036

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3478 LED 33W CLD ANTRACITE
Mini Giovi 3478 è un apparecchio per l'illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire elevate prestazioni luminose e un'efficienza energetica superiore. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso di colore antracite, presenta un design a basso profilo che riduce la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, assicurando così un funzionamento stabile e una lunga durata dei LED. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato extra-chiaro garantiscono una distribuzione luminosa medio/interasse alto con un flusso luminoso di 5305 lumen e una potenza assorbita di 33 watt. L'apparecchio è dotato di protezione contro sovratensioni, valvola anticondensa, dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico e connettore stagno per un'installazione rapida. La temperatura di colore è di 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 70 e un'efficienza luminosa di 161 lm/W. Il grado di protezione IP66 e la resistenza meccanica IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura operativa da -30 a +50 °C. Il montaggio è possibile su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento per diverse applicazioni. Questo apparecchio è conforme alle normative EN60598-1, dispone di marcature ENEC+, CE e ZHAGA D4i, ed è garantito per 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi M1 - stradale

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

161 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Mini Giovi 3478 LED 33W stradale antracite IP66 IK09