Descrizione del prodotto
Mini Giovi 3478 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per integrare le nuove sorgenti luminose e i sistemi di controllo avanzati. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura in colore antracite, caratterizzato da un profilo compatto che riduce l'esposizione al vento e da alette di raffreddamento integrate per garantire un'efficiente dissipazione del calore e prestazioni ottimali del LED. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e raggi UV. Il sistema garantisce un'efficace emissione luminosa di 15915 lumen con una potenza assorbita di 100 W e una temperatura colore di 4000 K, offrendo un'illuminazione uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L'apparecchio è adatto a pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di regolazione dell'inclinazione e dispone di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono idoneo a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura operativa da -30 a +50 °C. L'illuminazione è alimentata in corrente alternata (AC) con un fattore di potenza superiore a 0,9 e corrente nominale di 700 mA. Il prodotto è certificato secondo gli standard ENEC+, CE e ZHAGA D4i, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e un'etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni.
Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e i materiali di alta qualità, sottolineando l’efficienza energetica, la durata e la sicurezza dell’apparecchio per l’illuminazione pubblica. Descrizione del produttore: Mini Giovi M1 - stradale