Descrizione del prodotto
Mini Giovi rappresenta l'ultima generazione di lampade stradali LED progettate per ospitare le nuove sorgenti luminose e i sistemi di controllo e gestione più avanzati. Il corpo in alluminio pressofuso, con un profilo studiato per minimizzare la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, garantendo così un funzionamento efficiente e una lunga durata dei LED. La lampada è dotata di ottiche in PMMA ad alte prestazioni resistenti a temperature elevate e raggi UV, e di un diffusore in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per mantenere i LED a temperature ideali, assicurando prestazioni elevate e lunga vita utile. La connessione al palo, anch’essa in alluminio pressofuso, è regolabile per diverse inclinazioni e adatta a pali con diametro da 46 a 76 mm. La finitura è realizzata con verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, nel colore antracite. L’apparecchio è dotato di connettore impermeabile per un’installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547. È classificato con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, ed è adatto a temperature ambientali da -30 °C a +50 °C. La sorgente luminosa LED da 67 W emette un flusso luminoso di 9545 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 70, garantendo un’illuminazione uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La manutenzione del flusso luminoso è garantita per 100.000 ore con un’efficienza luminosa di 142 lm/W. L’installazione prevede un montaggio a rialzo o attacco su pali urbani o stradali, con possibilità di accessori e sensori su richiesta. La lampada è conforme alle normative EN60598-1, EN60529 e ai test di vibrazione ANSI C136.31, con certificazioni ENEC+, CE e ZHAGA D4i, e dispone di garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi N1 - ciclabile