Descrizione del prodotto
Mini Giovi 3477 LED 33W è una luminaria stradale di ultima generazione progettata per l'illuminazione di piste ciclabili. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una superficie di esposizione al vento ridotta, dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un'efficace dissipazione del calore e un funzionamento ottimale dei LED. Il diffusore è in vetro extra chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e radiazioni UV. La luminaria ha un'elevata efficienza luminosa di 151 lm/W con una potenza assorbita di 33 W e un flusso luminoso di 4991 lm, temperatura colore 4000 K e indice di resa cromatica CRI 70. È dotata di protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547 e di valvola anticondensa, con un fattore di potenza superiore a 0,9. Il montaggio è previsto su colonne con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento regolabile. Il colore del corpo è antracite (RAL 7021) con finitura in polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. La luminaria è classificata IP66 e IK09, adatta a temperature ambientali da -30 °C a +50 °C, garantendo lunga durata e affidabilità anche in condizioni esterne difficili. La manutenzione del flusso luminoso è garantita per 100.000 ore con un livello L90B10.
Questa descrizione enfatizza le caratteristiche tecniche e qualitative del prodotto, evidenziando il materiale, la tecnologia LED, la protezione, l'efficienza luminosa e l'adattabilità all'installazione esterna, in linea con le istruzioni fornite. Descrizione del produttore: Mini Giovi N1 - ciclabile