Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33102400
Cod. Produttore
33102400
Cod. EAN
8012952178685

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3477 LED 25W CLD ANT. 530MA
Mini Giovi rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione stradale a LED, progettati per offrire prestazioni elevate e un'efficienza luminosa di 156 lm/W con una potenza assorbita di 25 W. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una superficie di esposizione al vento ridotta, dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un funzionamento ottimale dei LED e una lunga durata fino a 100.000 ore. Il diffusore in vetro extra-chiaro temperato assicura resistenza agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA è resistente alle alte temperature e ai raggi UV. La luminaria è adatta per installazioni su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento per diverse applicazioni. Il design compatto e il colore antracite conferiscono un aspetto moderno e funzionale, mentre le caratteristiche tecniche includono protezione IP66, resistenza agli urti IK09 e classe di isolamento II. L'apparecchio è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. La distribuzione luminosa è stretta con interasse alto, ideale per l'illuminazione di piste ciclabili e aree urbane. Garantisce una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La classificazione energetica è C e la garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi N1 - ciclabile

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

25 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

156 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Mini Giovi LED 25W 156lm/W illuminazione ciclabile urbana