Descrizione del prodotto
Mini Giovi 3476 è una lampada stradale LED di ultima generazione progettata per garantire un'illuminazione efficiente e avanzata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finiture antracite, caratterizzato da un design aerodinamico con alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, che assicura prestazioni elevate e lunga durata del LED. La sorgente luminosa LED da 67W offre un flusso luminoso di 10.448 lumen con temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 70, garantendo una luce ampia e confortevole con flicker molto basso per una migliore sicurezza visiva. La lampada è dotata di vetro temperato extra-chiaro resistente agli urti e agli shock termici, con grado di protezione IP66 e resistenza agli impatti IK09, adatta a temperature ambientali da -30°C a +50°C. Il montaggio è versatile, con attacco per pali dal diametro 46 a 76 mm, regolabile in inclinazione. Include protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547, valvola anticondensa e connettore impermeabile per un’installazione rapida senza apertura del corpo. La finitura è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. La lampada è certificata secondo le norme EN60598-1, ENEC+, CE e ZHAGA D4i, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi W2 - stradale