Descrizione del prodotto
Mini Giovi 3476 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo basso che minimizza l'esposizione al vento, verniciato in colore antracite con un ciclo di verniciatura poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV. È dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e garantire una lunga durata delle sorgenti luminose LED. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e radiazioni UV. Il dispositivo è progettato per montaggio su pali con diametro da 46 a 76 mm, orientabile per diverse applicazioni. Offre un flusso luminoso di 8252 lumen con una potenza assorbita di 50 W e una temperatura colore di 4000 K, con un'efficienza luminosa di 165 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 70. È dotato di protezione contro le sovratensioni, classe di isolamento II e grado di protezione IP66 e IK09, adatto a temperature ambientali da -30 a +50 °C. Il Mini Giovi garantisce un'illuminazione uniforme a flicker molto limitato per una maggiore sicurezza visiva, con una durata stimata delle LED di 100000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. Conforme alle normative EN60598-1 e testato secondo ANSI C136.31 per vibrazioni, è certificato ENEC+, CE e ZHAGA D4i. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi W2 - stradale