Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33101000
Cod. Produttore
33101000
Cod. EAN
8012952164954

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3476 LED 33W CLD ANTRACITE
Mini Giovi rappresenta l'ultima generazione di luminaria LED per illuminazione stradale, progettata per le nuove sorgenti luminose e i più avanzati sistemi di gestione e controllo della luce. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione molto ridotta per minimizzare la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, garantendo così prestazioni elevate e lunga durata dei LED. L'ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro extrachiaro temperato, resistente agli shock termici e agli impatti. La fissazione su colonna è in alluminio pressofuso, adatta per diametri da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento per diverse applicazioni. Il ciclo di verniciatura a polvere conferisce una finitura antracite resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. La luminaria è equipaggiata con connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con rearme automatico e protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547. Offre un flusso luminoso di 5223 lumen con potenza assorbita di 33 W, un'efficienza luminosa di 158 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 70, con temperatura colore di 4000 K. La protezione meccanica è IK09 e il grado di protezione IP66, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 a +50 °C. La luminaria garantisce una lunga durata del flusso luminoso fino a 100000 ore (L90, B10) e un flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. È conforme alle normative EN60598-1, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e marcature ENEC+, CE e ZHAGA D4i. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi W2 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

158 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Luminaria LED stradale Mini Giovi 33W 5223lm antracite IP66