Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33101200
Cod. Produttore
33101200
Cod. EAN
8012952164978

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3476 LED 100W CLD ANTRACITE
Mini Giovi 3476 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo basso che minimizza l'esposizione al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una migliore dissipazione del calore, assicurando così un funzionamento ottimale delle sorgenti LED. Il diffusore in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm è resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni è stabile ai raggi UV. Il prodotto ha una potenza di 100 W con un'efficienza luminosa di 157 lm/W e un flusso luminoso di 15.674 lumen a temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La resistenza meccanica è IK09 e il grado di protezione IP66, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C. La finitura è in vernice poliestere color antracite (RAL 7021), resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il fissaggio è orientabile per masti da 46 a 76 mm di diametro. Dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro le sovratensioni secondo la norma EN 61547. La classe di isolamento è II e la classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Conforme alle normative ENEC+, CE, ENEC e ZHAGA D4i, con certificazione per resistenza alle vibrazioni secondo ANSI C136.31 livello 3.0G. Garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi W2 - stradale

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

100 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

157 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Mini Giovi 3476 LED 100W Stradale Antracite IP66