Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33100100
Cod. Produttore
33100100
Cod. EAN
8012952164916

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3475 LED 67W CLD ANTRACITE
Mini Giovi rappresenta l'ultima generazione di lampade stradali a LED progettate per integrarsi con le nuove sorgenti luminose e i sistemi avanzati di controllo e gestione dell'illuminazione. Il corpo in alluminio pressofuso garantisce una bassa resistenza al vento, grazie anche alle alette di raffreddamento integrate che ottimizzano la dissipazione del calore, assicurando un funzionamento efficiente e una lunga durata delle LED. La lampada, di colore antracite, è dotata di un diffusore in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, e di ottiche in PMMA ad alte prestazioni. È progettata per essere montata su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di regolazione dell'inclinazione. La potenza assorbita è di 67 W con un flusso luminoso di 10.277 lumen e temperatura colore di 4000 K, garantendo un'illuminazione uniforme e sicura con basso flicker. Il prodotto è resistente agli urti (IK09) e ha grado di protezione IP66, adatto per ambienti esterni con temperature da -30 °C a +50 °C. Include protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e dispone di funzioni integrate CLD PROG. La finitura è realizzata con verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV. La lampada è certificata secondo le norme ENEC+, CE, ENEC e ZHAGA D4i, con classe energetica C e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi W1 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

67 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

153 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 67W Mini Giovi antracite esterno