Descrizione del prodotto
Mini Giovi 3475 LED è un apparecchio per l'illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire alte prestazioni e durata nel tempo. Il corpo in alluminio pressofuso presenta un profilo basso che riduce la resistenza al vento ed è dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, assicurando il funzionamento efficiente dei LED. L'ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore in vetro extra-chiaro temperato garantisce robustezza contro shock termici e urti. L'apparecchio ha un grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, con un'efficienza luminosa di 156 lm/W e un flusso luminoso di 5138 lm a 4000 K, ideale per applicazioni stradali. È dotato di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro i fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. La verniciatura a polvere in colore antracite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e certificato ENEC+, CE, ZHAGA D4i, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi W1 - stradale