Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33100200
Cod. Produttore
33100200
Cod. EAN
8012952164923

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3475 LED 100W CLD ANTRACITE
Mini Giovi 3475 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire un'illuminazione pubblica efficiente e moderna. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo compatto che riduce l'esposizione al vento, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il sistema di raffreddamento integrato con alette ottimizza la dissipazione del calore, assicurando un funzionamento ottimale dei LED e una lunga durata fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro, resistente a urti termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA è progettata per resistere a temperature elevate e raggi UV. Il prodotto è dotato di protezione contro le sovratensioni, valvola anticondensa e connettore impermeabile per un’installazione rapida e sicura. Offre una potenza di 100 W con un flusso luminoso di 15.417 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, con un’efficienza luminosa di 154 lm/W. La finitura è in vernice poliestere color antracite RAL 7021, resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il fissaggio è regolabile per pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di inclinazione per diverse applicazioni. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr, con certificazioni ENEC+, CE e ZHAGA D4i. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi W1 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

100 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

154 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 100W 4000K antracite