Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53073200
Cod. Produttore
53073200
Cod. EAN
8012952666700

Informazioni di prodotto

MINIFLOOR 1641 CDM-T 35 CNR-L INOX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MINIFLOOR 1641 CDM-T 35 CNR-L INOX è un materiale elettrico progettato con una struttura in acciaio inox che garantisce robustezza e resistenza alla corrosione. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono durabilità e affidabilità nel tempo, offrendo prestazioni elevate in ambienti anche difficili. La sua costruzione compatta e funzionale lo rende adatto per installazioni professionali, assicurando sicurezza e qualità nell’impianto elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

portalampada

G12

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67