Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53072300
Cod. Produttore
53072300
Cod. EAN
8012952651379

Informazioni di prodotto

MINIFLOOR 1640 DICR 35 IRC CTL INOX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada da incasso MINIFLOOR 1640 DICR 35 IRC CTL INOX è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità in ambienti interni ed esterni. Realizzata con materiali in acciaio inox, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il design compatto e minimale si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, mentre la sorgente luminosa DICR 35 IRC assicura una resa cromatica ottimale e una luce intensa. Questo prodotto è ideale per valorizzare spazi con un'illuminazione mirata e raffinata, combinando funzionalità e stile in un unico elemento di alta tecnologia.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67