Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15373100
Cod. Produttore
15373100
Cod. EAN
8012952094527

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 859 FL 4X28 CELL BIANCO

Documentazione tecnica

larghezza

596 mm

potenza della lampada

28 W

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

60 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 859 FL 4X28 CELL BIANCO