Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
altezza/profondità
60 mm
larghezza
596 mm
adatto per numero di corpi luminosi
3
potenza della lampada
14 W
lunghezza
temperatura del colore
4000 K 4000 K
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
colore della scatola
bianco
angolo di irraggiamento
a fascio medio 20-40°
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te