Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15354000
Cod. Produttore
15354000
Cod. EAN
8012952079272

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 853 FL 2X14 CELL BIANCO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

60 mm

potenza della lampada

14 W

lunghezza

596 mm

larghezza

294 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 853 FL 2X14 CELL BIANCO