Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1535060041
Cod. Produttore
1535060041
Cod. EAN
8012952097245

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 850 FL 4X28 CELL-D-D BIANCO

Documentazione tecnica

potenza della lampada

28 W

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

60 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

larghezza

596 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

programmabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 850 FL 4X28 CELL-D-D BI