Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15353507
Cod. Produttore
15353507
Cod. EAN
8012952122701

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 841 LED 37W CLD-E BIANCO
Minicomfort LED è una plafoniera da incasso ideale per uffici, strutture sanitarie e ambienti che richiedono un'illuminazione controllata con ottiche dark light, conforme alle normative sull’abbagliamento luminoso. Dotata di sorgente luminosa LED bianca a 4000K, garantisce un'illuminazione di alta qualità con un elevato comfort visivo e una resa cromatica perfetta (CRI >80). Offre un notevole risparmio energetico superiore al 40% rispetto alle tradizionali plafoniere con lampade fluorescenti T8, grazie a una potenza assorbita di 37W e un'efficienza luminosa di 111 lm/W. Il design prevede lamelle paraboliche doppie in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente, con trattamento PVD per una bassa luminanza. La struttura è in lamiera di acciaio zincato, verniciata bianca con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV. Il prodotto è dotato di protezione IP20, resistenza agli urti IK07 e un mantenimento del flusso luminoso garantito fino a 50.000 ore (L90B10). È fornito con batteria per emergenza con durata di 1 ora. L’installazione è facilitata da accessori dedicati e connessione rapida che evita l’apertura della plafoniera. La plafoniera è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione energetica di classe D. È disponibile inoltre la possibilità di cablaggi con sensori integrati e dimmerazione su richiesta. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Minicomfort LED x4 - UGR16

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

580 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED sostituibile

lunghezza di montaggio

580 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

37 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-60 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED Minicomfort 37W 4000K Uffici Sanità