Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15353800
Cod. Produttore
15353800
Cod. EAN
8012952153255

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 841 28W CLD BIA CRI90
Descrizione del produttore: Minicomfort LED x3 - UGR16

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

580 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

580 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

104 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-60 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 841 28W CLD CELL BIA CR