Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXMK060060
Cod. Produttore
MK060060
Cod. EAN
8030343172937

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 60x64 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Completo di: corpo e coperchio
  • Applicazioni: industriale e automazione
  • Protezione: canalina portacavi
  • Serie: TXMK
  • Installazione: facile e sicura
Descrizione del produttore: La canalina portacavi, realizzata in in acciaio zincato, è ideale per installazioni industriali e applicazioni di automazione e viene sempre consegnata completo: corpo più coperchio.

larghezza

60 mm

altezza

64 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Produttore

MINICANALE COMPLETA L2000 60X64