Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXMK020020
Cod. Produttore
MK020020
Cod. EAN
8030343172906

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 20x24 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Completo di: corpo e coperchio
  • Applicazioni: industriali e automazione
  • Serie: TXMK
  • Fornitura: quantità consigliata 2
  • Tipo: minicanale portacavi
Minicanale completo di lunghezza 2000 mm con dimensioni 20x24 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente, garantisce durata e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici, facilitando la gestione ordinata dei cablaggi. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali dove è richiesta una soluzione compatta e funzionale per il passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: La canalina portacavi, realizzata in in acciaio zincato, è ideale per installazioni industriali e applicazioni di automazione e viene sempre consegnata completo: corpo più coperchio.

larghezza

20 mm

altezza

24 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Produttore

Canalina portacavi acciaio zincato 20x24 mm L2000 industriale