Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
azionamento, polarità
non polarizzato
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
tipo di contatto di commutazione
contatto singolo
esecuzione del collegamento elettrico
collegamento circuito stampato
tipo di tensione per l’azionamento
DC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
24 V
corrente nominale
6
larghezza
10 mm
altezza
10.7 mm
profondità
20 mm
numero di contatti di chiusura
1
Cod. Rexel: FD1T3190030000 Cod. Produttore: 1T3190030000 Cod. EAN: 8012823336862
Cod. Rexel: FD1T4190030000 Cod. Produttore: 1T4190030000 Cod. EAN: 8012823348216
Cod. Rexel: FD1C6190030101 Cod. Produttore: 1C6190030101 Cod. EAN: 8012823389554
Cod. Rexel: FD720180240000P Cod. Produttore: 720180240000PQA Cod. EAN: 8012823378220
Cod. Rexel: FD02600 Cod. Produttore: 02600 Cod. EAN: 8012823078229
Cod. Rexel: FD01102 Cod. Produttore: 01102 Cod. EAN: 8012823346762
Cod. Rexel: CX2900934 Cod. Produttore: 2900934 Cod. EAN: 4046356733175
Cod. Rexel: CX2903677 Cod. Produttore: 2903677 Cod. EAN: 4046356758901
Cod. Rexel: CX2964050 Cod. Produttore: 2964050 Cod. EAN: 4017918099367
Cod. Rexel: CX2961105 Cod. Produttore: 2961105 Cod. EAN: 4017918130893
Cod. Rexel: CX2961192 Cod. Produttore: 2961192 Cod. EAN: 4017918158019
Cod. Rexel: CX2966595 Cod. Produttore: 2966595 Cod. EAN: 4017918130947
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te