Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 605 6
Cod. Produttore
ER 605 6
Cod. EAN
4013614373770

Informazioni di prodotto

CR-M4LS Logical socket

Documentazione tecnica

The CR-M4LS socket is from the CR-M (miniature) relay range. The logical socket is suitable for CR-M relays with 4 c/o (SPDT) output contacts. The socket has screw connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

profondità

82 mm

altezza

61 mm

larghezza

27 mm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

Produttore

ABB

CR-M4LS Zoccolo logico per 4 c/o