› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore elettromagnetico EN40-40N-06 40A 4NO 230V AC/DC per uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN4040N06
Cod. Produttore EN4040N06
Cod. EAN 4013614518836

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione di comando: 230 V C.C./C.A.
  • Utilizzo: carichi monofase e trifase
  • Funzionamento: AC, DC e manuale
  • Protezione: sovratensione integrata
  • Modalità manuale: 3 stati (On, Off, Auto)
  • Consumo: basso consumo energetico
  • Serie: EN40..N

Descrizione del prodotto

Interruttore elettromagnetico EN40-40N-06 progettato per funzionamento a 230V in corrente continua e alternata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantisce una gestione efficace del circuito con elevate prestazioni. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli stress operativi, rendendolo adatto a impianti industriali e civili. Questo dispositivo è un componente fondamentale per il controllo e la protezione di sistemi elettrici, offrendo un funzionamento stabile e sicuro in diverse condizioni di utilizzo. Descrizione del produttore: The EN40..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 40 A and can be operated by AC or DC and/or manually. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption, integrated overvoltage protection and manual override. Various contact combinations and accessories are available. Manual operation is available in 3 states: "On", "Off", "Auto"

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

3

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

40 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

EN40 / N

Contattore elettromagnetico EN40-40N-06 40A 4NO 230V AC/DC per uso industriale e civile
€ 115,56 x 1 pz.
(pz.)