Informazioni di prodotto
PANASONIC: RELAY DI SEGNALE SERIE TQ Contatti 2 Form C da 1Ampere a 30VDC Carico minimo commutabile: 10uA a 10mVDC Contatti in Ag + Au CLAD Assorbimento bobina: 200mW Terminali da C.S. Range di Temperatura di funzionamento: -40°C +85°C Omologazioni disponibili: UL, CSA.