Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127032
Cod. Produttore
127032
Cod. EAN
8010703361782

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT - TRIAC) in corrente continua.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED compatto e affidabile, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione sicura e di alta qualità. La sua struttura miniaturizzata facilita l'installazione in spazi ridotti, assicurando prestazioni ottimali per sistemi a LED. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nel tempo. Adatto per impianti elettrici moderni, questo alimentatore supporta una gestione energetica efficace, contribuendo a ridurre i consumi senza compromettere la luminosità.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

16 V

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

52 mm

lunghezza

110.4 mm