Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127030
Cod. Produttore
127030
Cod. EAN
8010703361751

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT - TRIAC) in corrente continua.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED MINI MD 350 progettato per garantire un'efficiente alimentazione di sistemi di illuminazione a LED. Caratterizzato da un design compatto, assicura affidabilità e stabilità nella gestione della corrente elettrica, ottimizzando le prestazioni delle luci LED. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione costante e sicura, contribuisce a migliorare la durata e l'efficienza energetica degli impianti di illuminazione.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

25 V

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

52 mm

lunghezza

110.4 mm