Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127036
Cod. Produttore
127036
Cod. EAN
8010703361775

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT - TRIAC) in corrente continua.
Descrizione del produttore: Alimentatore elettrico compatto MINI MD 250 progettato per garantire un'efficienza elevata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per l'alimentazione di dispositivi elettronici, offre una soluzione pratica e sicura grazie alle sue dimensioni ridotte e alla facilità di installazione. Realizzato con materiali di qualità, assicura prestazioni stabili e durature nel tempo.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

25 V

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

52 mm

lunghezza

110.4 mm