› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MINI MCR-SL-U-I-4 ISOLATORE GALVANI

Cod. Rexel CX2813525
Cod. Produttore 2813525
Cod. EAN 4046356100618

Informazioni principali

  • Serie: MCR-SL
  • Isolamento galvanico a 3 vie
  • Ingresso: 0-10 V
  • Uscita: 4-20 mA
  • Connessione: a vite
  • Segnali analogici separati
  • Compatto e affidabile
  • Adatto per segnali industriali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico a 3 vie, per la separazione galvanica di segnali analogici, connessione a vite, ingresso: 0 V ... 10 V, uscita: 4 mA ... 20 mA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

93,1 mm

profondità

101,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,45 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-20 ... 65 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

carico

500 ... 500 Ohm

MINI MCR-SL-U-I-4 ISOLATORE GALVANI