› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MINI MCR-SL-PTB-FM CONVERTITORE

Cod. Rexel CX2902958
Cod. Produttore 2902958
Cod. EAN 4046356702713

Informazioni principali

  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida DIN
  • Tensione ingresso: 0-30 V DC
  • Tipo segnale: Analogico
  • Serie: MCR-SL-PTB-FM
  • Convertitore: MINI
  • Applicazione: Segnale analogico
  • Dimensioni: compatte

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MINI Analog, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN,, 0 V DC ... 30 V DC

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

MINI MCR-SL-PTB-FM CONVERTITORE