› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MINI MCR-SL-IDS-I-I ISOLATORE GALVA

Cod. Rexel CX2905577
Cod. Produttore 2905577
Cod. EAN 4046356966290

Informazioni principali

  • Descrizione: Isolatore galvanico
  • Uscita: 3 vie
  • Segnali: 0/4...20 mA
  • Separazione: Galvanica 3 vie
  • Connessione: A vite
  • Applicazione: Trasmissione segnali
  • Serie: MINI MCR-SL-IDS-I-I
  • Uso: Controllore a carico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico di uscita a 3 vie per la trasmissione di segnali da 0/4 ... 20 mA dal controllore a un carico situato in campo con separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione, con connessione a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

93,1 mm

profondità

101,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,6 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

carico

800 ... 800 Ohm

MINI MCR-SL-IDS-I-I ISOLATORE GALVA