› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MINI MCR-SL-FM-RC-NC

Cod. Rexel CX2900938
Cod. Produttore 2900938
Cod. EAN 4046356733052

Informazioni principali

  • Serie: RIF-3
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo contatti: 3 scambi
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: su guida NS 35/7,5
  • Modulo antidisturbo: compatibile
  • Applicazione: base relè Octal

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base relè RIF-3..., per relè Octal con 3 contatti di scambio, connessione Push-in, possibilità d’innesto per modulo d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

40 mm

altezza

103 mm

profondità

90 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

11

MINI MCR-SL-FM-RC-NC