› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MINI MCR-SL-F-UI-NC

Cod. Rexel CX2902052
Cod. Produttore 2902052
Cod. EAN 4046356652094

Informazioni principali

  • Tipo: convertitore temperatura
  • Connessione: push-in
  • Config. tramite DIP switch
  • Compatibile 2-4 conduttori
  • Config. anche via software
  • Serie: MINI MCR-2-RTD-UI-PT
  • Input: termoresistenze, potenziometri
  • Installazione: innesto rapido

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di temperatura configurabile con sistema di collegamento a innesto per il collegamento di termoresistenze e potenziometri a 2, 3 e 4 conduttori. Configurazione tramite DIP switch o software. Connessione push-in, configurazione standard

Caratteristiche tecniche

peso

0,11 kg

esecuzione EMC

Adatto per quadro di distribuzione

funzione di configurazione integrata

uscita analogica 0 V ... 10 V

uscita analogica 0 V ... 5 V

intervallo di misura

-200 ... 850 °C

temperatura ambiente

70 ... -40 °C

MINI MCR-SL-F-UI-NC